曜日別特売

レコフレーム アジャスター

レコフレーム アジャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム アジャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム アジャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム アジャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム アジャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム アジャスター - レコフレーム(ユキ技研)

接地面にゴム(EPDM)を使用したアジャスターです。

用途
工作機械・架台・コンベアー・各種什器などに
材質
シャフト部:スチール、底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面処理
電着塗装
許容荷重
200kgf
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
パッド径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AJ1640-L100 0550805905508059AJ1640-L100100170M167740
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
AJ1040-L80 0550825105508251AJ1040-L808085M1059.540
¥289
¥318(税込)
6日以内出荷
AJ1240-L100 0550826005508260AJ1240-L100100116M128040
¥459
¥505(税込)
6日以内出荷
AJ1040-L100 0550857605508576AJ1040-L10010093M1081.440
¥329
¥362(税込)
6日以内出荷
AJ1650-L150 0550877705508777AJ1650-L150150270M1612450
¥819
¥901(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする