曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715328FGBB-25-20-M6-E-701220A70225
¥470
¥469
¥516(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715371FGBB-50-61-M8-E-7011461A70250
¥2,030
¥1,998
¥2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716299FGBB-75-89-M12-E-5534589A55375
¥5,590
¥5,498
¥6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716649FGBB-30-36-M8-E-702636A70230
¥800
¥799
¥879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719187FGBB-30-36-M8-E-402636A40230
¥800
¥799
¥879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720910FGBB-10-10-M5-E-55110A551.210
¥350
¥349
¥384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725706FGBB-10-10-M5-E-40110A401.210
¥350
¥349
¥384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725898FGBB-70-58-M12-E-7019658A70370
¥4,810
¥4,798
¥5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726887FGBB-50-50-M10-E-559850A55250
¥1,350
¥1,298
¥1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727350FGBB-20-24-M6-E-40924A40220
¥460
¥459
¥505(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする