アーム スマートフォン用 フレキシブルクランプ取付け
クランプで取り付けができるスマートフォンスタンドです。
アーム部分はフレキシブルアームを採用し、自由自在に位置調整ができます。
厚み約1cm~約7cmの厚みに対応し、デスクやラックのフレームに挟んで使用することができます。
スマートフォンホルダー部分は、ボールジョイントを採用しているので、360°回転させることができます。
対応機種は、幅55mmから85mm、厚み14mmまでのタブレットを挟み込むことができます。
簡単に取付、取り外しができるクランプパーツを採用し、パーツ上の支柱をくるくる回すことで簡単設置ができます。
- 仕様
- 対応機器台数:1台
- 材質
- 樹脂製
- 寸法
- 対応機器:3.5インチ~6インチ相当※55~85、厚み14までの機器
- 耐荷重(kg)
- 0.5
- 方式
- 機器固定:ホルダー型
- 適合機器
- 55~85、厚み14以下、重量500g以下のスマートフォン。※3.5インチ~6インチ相当
- 対応
- ボールジョイント構造:対応、フレキシブルアーム:対応
- クランプ
- 対応
- 挟み幅
- 1c~7cm
- 取付け方法
- クランプ
- 組立時間
- 3分
- マグネット
- 非対応
- 総耐荷重(kg)
- 0.5
- 組立人数
- 1
- 組立状態
- 出荷形態:ノックダウン組立式
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ















![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)




