タブレットホルダー マグネット固定 ライト ブラック クリップ タブレット8.3~12.9インチまで 角度調節可能
【外装:袋】【端末固定方法:クリップ/本体固定方法:マグネット】約5kgまでの荷重に耐える強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダー/細いポールにも取り付けられる/クリップで簡単固定/片手でラクラク操作/タブレット8.3~12.9インチまで対応/1関節タイプ/1つのボールジョイントで角度調節可能
- 材質
- ABS+マグネット
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 132
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー TCL TAB A1 Plus 12.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー TCL Note A1 NXTPAPER 9566X 11.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898カテゴリ






















