ゴムボート グランド315ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し
船首に向かってチューブ径が細くなるテーパードデザインが特徴的。ただ美しいだけでなく、走りにも影響を与え、安定感が得られるデザインです。充気圧100キロパスカルの超高圧エアフロアは、アルミフロアに負けない剛性と空気構造体の弾性により、高速でショックレスな走りを実現します。JEXシリーズより少し小型なモデルですが、その分取り回しがよく、ワイドタイプは広い船内スペースも備わります。
- 用途
- オシャレなスポーツ&フィッシングボートに。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグ
- 質量(kg)
- 46
- 備考
- 【定員】4~5人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】9.8PS/45.5kg トランサムS
- 寸法(cm)
- 全長:315、全幅:164、チューブ径:44、船内長:232、船内幅:76
- 積載能力(kg)
- 560
- 気室数
- 5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ






















