曜日別特売
JCM-315W ゴムボート グランド315ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し ジョイクラフト 82739381

 

JCM-315W ゴムボート グランド315ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し ジョイクラフト 82739381
JCM-315W ゴムボート グランド315ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し ジョイクラフト 82739381

ゴムボート グランド315ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
この商品はその他など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
その他
【航行区域】3海里(約5.5km)
注文コード
82739381
品番
JCM-315W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥352,000
販売価格(税別)
¥320,000

船首に向かってチューブ径が細くなるテーパードデザインが特徴的。ただ美しいだけでなく、走りにも影響を与え、安定感が得られるデザインです。充気圧100キロパスカルの超高圧エアフロアは、アルミフロアに負けない剛性と空気構造体の弾性により、高速でショックレスな走りを実現します。JEXシリーズより少し小型なモデルですが、その分取り回しがよく、ワイドタイプは広い船内スペースも備わります。

用途
オシャレなスポーツ&フィッシングボートに。
色
グレー
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグ
その他
【航行区域】3海里(約5.5km)
質量(kg)
46
備考
【定員】4~5人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】9.8PS/45.5kg トランサムS
寸法(cm)
全長:315、全幅:164、チューブ径:44、船内長:232、船内幅:76
積載能力(kg)
560
気室数
5(チューブ本体3/エアフロア1/エアキール1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする