曜日別特売

ゴムボート マジックマグ 250

ゴムボート マジックマグ 250 - ジョイクラフトゴムボート マジックマグ 250 - ジョイクラフト

マイクロトランサム付きのローイングパワーボート。ランチングホイールが取り付け可能なモデルです。軽快な機動力は大型のパワーボートよりむしろ上。32cmトランサムは2馬力の推力にびくともしません。高圧スプレー式のスーパークロスで軽量で強靭、しかもしなやかです。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
21.5
備考
【定員】3人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】2以下 トランサムS
寸法(cm)
全長:250、全幅:130、チューブ径:35、船内長:180、船内幅:60
積載能力(kg)
300
気室数
4(チューブ本体3/エアフロア1)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82739539MMG-250
オープン
¥136,000
¥149,600(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする