- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板/補修キット/キャリーバッグ
- その他
- 【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
- 質量(kg)
- 21.5
- 備考
- 【定員】3人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】2以下 トランサムS
- 寸法(cm)
- 全長:250、全幅:130、チューブ径:35、船内長:180、船内幅:60
- 積載能力(kg)
- 300
- 気室数
- 4(チューブ本体3/エアフロア1)