スタンド 回転式 B5対応

スタンド 回転式 B5対応 - サンワダイレクトスタンド 回転式 B5対応 - サンワダイレクトスタンド 回転式 B5対応 - サンワダイレクトスタンド 回転式 B5対応 - サンワダイレクトスタンド 回転式 B5対応 - サンワダイレクトスタンド 回転式 B5対応 - サンワダイレクトスタンド 回転式 B5対応 - サンワダイレクトスタンド 回転式 B5対応 - サンワダイレクト

教科書やタブレットを立てて置けるため、視線を上げた自然な姿勢で画面やページを確認しながら手元でノートが取れます。
回転付き構造のスタンドにより、隣の人に画面を見せたい場面でも本体を動かさずスムーズに向きを変えられます。
温かみのある木製タイプで子ども部屋やリビングにもなじみます。

材質
天板
耐荷重(kg)
5kg
天板寸法(mm)
D26
対応
ブックスタンドの厚さ:2.5cm
スタンド
MDF:スチール
組立状態
出荷形態:組立出荷
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733519200-STN110
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする