タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ
Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。
iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。
初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。
パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)
アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。
傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。
ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取り付け可能です。
付属のType-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。
充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。
充電残量は3段階のライトで表示します。
ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。
ペン先交換部品2個付属しています。
サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
- セット内容
- 本体×1、TypeC-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書ケーブル長27c
- 材質
- 本体/アルミニウム合金、ペン先/POプラスチック
- 色
- ホワイト
- 直径(Φcm)
- 先端部:1.5
- 対応機種
- 2025 5 13インチ iPad Pro,2024 4 13インチ iPad Pro,2022 6世代 12.9インチ iPad Pro,2021 5世代 12.9インチ iPad Pro,2020 4世代 12.9インチ iPad Pro,2018 3世代 12.9インチ iPad Pro,2025 5 11インチ iPad Pro,2024 4 11インチ iPad Pro,2022 4世代 11インチ iPad Pro,2021 3世代 11インチ iPad Pro,2020 2世代 11インチ iPad Pro,2018 1世代 11インチ iPad Pro,2025 A16 11インチ iPad,2022 10世代 10.9インチ iPad,2021 9世代 10.2インチ iPad,2020 8世代 10.2インチ iPad,2019 7世代 10.2インチ iPad,2018 6世代 9.7インチ iPad,2024 A17 Pro 8.3インチ iPad ini,2021 6世代 8.3インチ iPad ini,2019 5世代 7.9インチ iPad ini,2025 3 13インチ iPad Air,2024 2 13インチ iPad Air,2025 3 11インチ iPad Air,2024 2 11インチ iPad Air,2022 5世代 10.9インチ iPad Air,2020 4世代 10.9インチ iPad Air,2019 3世代 10.5インチ iPad Air,Apple iPad 2018年以降のモデル
- 素材
- ペン先:PO樹脂
- 入数
- 1本
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タッチペン AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Acer Iconia A14 14インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,518¥3,198
タッチペン Acer Iconia A16 16インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,728¥4,298
タッチペン Acer Iconia X14 14インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,518¥3,198
タッチペン NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タッチペン nubia Pad Plus 12インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン フィリップス T7315 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン フィリップス T8015 10.95インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) 2026年版 16インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,728¥4,298
タッチペン Dell Chromebook 3100 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
タッチペン dynabook Chromebook C1 2021年版 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン 富士通 ARROWS Tab Q5010 シリーズ 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ

















