曜日別特売
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747

200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747
200-PEN041 タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ サンワダイレクト 82733747

タッチペン 充電式 Apple iPad専用極細タイプ200-PEN041

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733747
品番
200-PEN041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。
iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。
初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。
パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)
アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。
傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。
ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取り付け可能です。
付属のType-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。
充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。
充電残量は3段階のライトで表示します。
ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。
ペン先交換部品2個付属しています。
サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)

セット内容
本体×1、TypeC-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書ケーブル長27c
材質
本体/アルミニウム合金、ペン先/POプラスチック
色
ホワイト
直径(Φcm)
先端部:1.5
対応機種
2025 5 13インチ iPad Pro,2024 4 13インチ iPad Pro,2022 6世代 12.9インチ iPad Pro,2021 5世代 12.9インチ iPad Pro,2020 4世代 12.9インチ iPad Pro,2018 3世代 12.9インチ iPad Pro,2025 5 11インチ iPad Pro,2024 4 11インチ iPad Pro,2022 4世代 11インチ iPad Pro,2021 3世代 11インチ iPad Pro,2020 2世代 11インチ iPad Pro,2018 1世代 11インチ iPad Pro,2025 A16 11インチ iPad,2022 10世代 10.9インチ iPad,2021 9世代 10.2インチ iPad,2020 8世代 10.2インチ iPad,2019 7世代 10.2インチ iPad,2018 6世代 9.7インチ iPad,2024 A17 Pro 8.3インチ iPad ini,2021 6世代 8.3インチ iPad ini,2019 5世代 7.9インチ iPad ini,2025 3 13インチ iPad Air,2024 2 13インチ iPad Air,2025 3 11インチ iPad Air,2024 2 11インチ iPad Air,2022 5世代 10.9インチ iPad Air,2020 4世代 10.9インチ iPad Air,2019 3世代 10.5インチ iPad Air,Apple iPad 2018年以降のモデル
素材
ペン先:PO樹脂
入数
1本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする