パソコン自動切替器 4K対応HDMI エミュレーション非搭載
HDMIディスプレイ2台(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
デュアルディスプレイ環境のまま、2台のパソコンを切替えできるので作業効率が各段に上がります。
4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。
本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。
付属するリモコンで離れていても手軽に切替ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。
HDMIディスプレイのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
- 対応OS
- Windows11,10,8.1,8
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 - 対応機種
- USBマウス、USBキーボード、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種) - インターフェース
- 【パソコン側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×4、USB2.0 Bコネクタメス×2
【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×2、キーボード/USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス/USB2.0 Aコネクタメス×1
- セット内容
- 切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×4、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、リモコン×1、IRレシーバー、取扱説明書(保証書付き)
- 形状
- 据え置き型
- 質量(g)
- 約346
- 切替方式
- 本体ボタン切替,リモコン
- 電源
- USBポートから電源供給(DC+5V)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 190×62×20
- 消費電流(mA)
- 480
- 保管温湿度範囲
- 温度/0℃~45℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
- 動作温度、湿度範囲
- 温度/5℃~45℃、湿度/85%以下(結露なきこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大接続台数
- 2台
- 対応解像度
- 4096×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)
- HDCP対応
- HDCP2.3(パススルー)
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ


































