- 対応OS
- Windows11,10,8.1,8
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 - 対応機種
- USBマウス、USBキーボード、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種) - インターフェース
- 【パソコン側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×4、USB2.0 Bコネクタメス×2
【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×2、キーボード/USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス/USB2.0 Aコネクタメス×1
- セット内容
- 切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×4、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、リモコン×1、IRレシーバー、取扱説明書(保証書付き)
- 形状
- 据え置き型
- 質量(g)
- 約346
- 切替方式
- 本体ボタン切替,リモコン
- 電源
- USBポートから電源供給(DC+5V)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 190×62×20
- 消費電流(mA)
- 480
- 保管温湿度範囲
- 温度/0℃~45℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
- 動作温度、湿度範囲
- 温度/5℃~45℃、湿度/85%以下(結露なきこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大接続台数
- 2台
- 対応解像度
- 4096×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)
- HDCP対応
- HDCP2.3(パススルー)