曜日別特売

フローター JT-8

フローター JT-8 - ジョイクラフト

シートと荷室が一体型の双胴タイプのフローターです。直進性に優れ、スペースの確保にも優れたデザインです。背もたれの後ろのスペースには、タックルボックスなどを積載できます。荷室も高圧エアフロア仕様のため、重いバッテリーを載せても沈みません。

用途
釣り用に。
付属品
アルミオール/高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグ/メッシュテーブル/サイドバック
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
10
備考
【定員】1人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア/だいな
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】船外機 設置不可
寸法(cm)
全長:160、全幅:107、チューブ径:31、船内長:115、船内幅:45
積載能力(kg)
140
気室数
4(チューブ本体2・エアフロア2)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82739329JT-8
オープン
¥77,800
¥85,580(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする