- 用途
- 釣り用に。
- 付属品
- アルミオール/高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグ/メッシュテーブル/サイドバック
- その他
- 【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
- 質量(kg)
- 10
- 備考
- 【定員】1人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア/だいな
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】船外機 設置不可
- 寸法(cm)
- 全長:160、全幅:107、チューブ径:31、船内長:115、船内幅:45
- 積載能力(kg)
- 140
- 気室数
- 4(チューブ本体2・エアフロア2)