リバーランナー 川下り用ボート RB-280
世界最大の川下りレース「盛岡・北上川ボート川下り大会」で、11年連続優勝を果たしたレジェンドモデルです。高密度のボート布を使い、剛性に優れ、水の抵抗を受けにくく、操作性に優れています。レーサーも使う高速レース艇です。老若男女を選ばず圧倒的なパフォーマンスを楽しめます。
- 用途
- 釣り、マリンスポーツ、災害時に。
- 付属品
- 高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグ
- その他
- 【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
- 質量(kg)
- 15
- 備考
- 【定員】2人
- 形式
- 【船底式/キール】高圧エアフロア
- 最大積載量(kg)
- 【最大出力(馬力(PS)/船外機】船外機 設置不可
- 寸法(cm)
- 全長:285、全幅:118、チューブ径:35、船内長:225、船内幅:48
- 積載能力(kg)
- 270
- 気室数
- 3(チューブ本体2・エアフロア1)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ










