曜日別特売
RB-280 リバーランナー 川下り用ボート RB-280 ジョイクラフト 82739426

リバーランナー 川下り用ボート RB-280

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82739426
品番
RB-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,450
販売価格(税別)
¥79,500

世界最大の川下りレース「盛岡・北上川ボート川下り大会」で、11年連続優勝を果たしたレジェンドモデルです。高密度のボート布を使い、剛性に優れ、水の抵抗を受けにくく、操作性に優れています。レーサーも使う高速レース艇です。老若男女を選ばず圧倒的なパフォーマンスを楽しめます。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
付属品
高圧フットポンプ/補修キット/キャリーバッグ
その他
【航行区域】指定なし(安全に帰着できる範囲でご使用ください)
質量(kg)
15
備考
【定員】2人
形式
【船底式/キール】高圧エアフロア
最大積載量(kg)
【最大出力(馬力(PS)/船外機】船外機 設置不可
寸法(cm)
全長:285、全幅:118、チューブ径:35、船内長:225、船内幅:48
積載能力(kg)
270
気室数
3(チューブ本体2・エアフロア1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする