ユニペックス(UNI-PEX)
車載セット(SDレコーダ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82738857
品番
NDS-402A ASET
参考基準価格(税別)
¥117,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
小型車に適した、SD搭載のコンパクトシステムです。
用途
車用拡声器用に。
トラスコ品番
128-0649
セット内容
付属マイク
材質
ABS・ASA樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
車載アンプ:178×199.5×50
スピーカーサイズ(mm)
386×236×358(口径縦×口径横×全長)
注意
※正しく設置されないと、感電・火災・落下・転倒の可能性あり
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません