KA8585 KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) ATEN 82713395

KA8585 KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) ATEN 82713395
KA8585 KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) ATEN 82713395
KA8585 KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) ATEN 82713395
KA8585 KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) ATEN 82713395
KA8585 KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) ATEN 82713395

KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82713395
品番
KA8585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

PCに代わってKVM over IP製品へのアクセスを実現する高性能なオールデジタル・スタンドアロン・コンソール
KG/CNシリーズのKVM over IP製品から出力された4K映像を、にじみを感じさせず鮮明に再現(対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)
ウイルスの脅威に対して堅牢なセキュリティーと万全のデータ保護を提供
複数のKG/CNシリーズのKVM over IP製品を統合管理可能(対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)
Panel Array Mode(TM) Live+ - 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視
アレイ表示は必要に応じて変更可能、1モニタあたり8x8表示が可能で最大64台、4画面で最大256台のサーバーをリアルタイムで表示可能
直感的で柔軟な表示オプション - 特定のアプリケーション要件に応じて、画面ごとに制御モードまたはアレイ監視を設定可能
制御モードのレイアウトで各ポートの映像を小サイズのウィンドウで表示 - PoPまたはPbPモードにおけるサイズ変更や表示、アイコンの操作による自動配置が可能
クアッドディスプレイ対応(HDMI、DisplayPort 各2ポート) - 1組のキーボードとマウスで4台の4Kディスプレイを操作可能
マルチスクリーンコントロール機能 - マウス移動だけで4画面間をシームレスに切り替えて、複数のサーバーをスムーズに操作
拡張デスクトップをサポート - リモート接続されたPCの画面をKA8585の4画面に拡張表示
多言語対応GUI

セット内容
電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
1.34(2.95lb)
湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
消費電力
DC19V:33W:420BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200.0×190.0×41.8
材質(ケース)
メタル
解像度
最大4096×2160 @ 60Hz(全ポート共通)
LED
【電源】1(Blue)【ストレージ】1(Orange)
コネクタ
【コンソールポート】USB Type-A メス×4(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、HDMI メス×2(Black)、オーディオ ライン出力/入力ジャック×1(Black)、DB-9ピン オス×1(Black)【電源】ロック式DCジャック×1(Black)【LANポート】RJ-45×2(Blue)
遅延時間
50ms未満
ボタン数
【プッシュボタン】電源×1(Black)、リセット×1(Black)
動作温度(℃)
-10~50
保管温度(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする