PC3台用 USB2.0切替器(4デバイス接続)
US4224は、キーボードやマウス、USBメモリなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 2.0 切替器です。
在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、USBキーボードやUSBメモリの接続先を瞬時に切り替えられます。
業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB2.0機器を高速かつ確実に切り替え。
最大480Mbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。
コンパクトな本体サイズでデスク上の場所を取らず、配線をシンプルにまとめたい人や、デスク環境を整えたい方に最適な一台です。
- 仕様
- ポート選択:プッシュボタン
- セット内容
- 本体 ×1、USB 2.0 Type-A オス - USB 2.0 Type-A オス (1.5m)× 2
- 質量(g)
- 76
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 材質(ケース)
- プラスチック
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 5.65×14.50×2.50
- ケーブル
- USBケーブル:USB 2.0 Type-A オス - USB 2.0 Type-A オス × 2(1.5m)
- LED
- 【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)
- コネクタ
- 【コンピューター】USB Type-A メス×2(黒)【デバイス】USB Type-A メス×4(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 保管温度(℃)
- -20~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 接続台数
- コンピューター:2
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ































