曜日別特売

USB切替器 USB 5Gbps 手元スイッチ付き

USB切替器 USB 5Gbps 手元スイッチ付き - サンワサプライUSB切替器 USB 5Gbps 手元スイッチ付き - サンワサプライUSB切替器 USB 5Gbps 手元スイッチ付き - サンワサプライUSB切替器 USB 5Gbps 手元スイッチ付き - サンワサプライUSB切替器 USB 5Gbps 手元スイッチ付き - サンワサプライUSB切替器 USB 5Gbps 手元スイッチ付き - サンワサプライUSB切替器 USB 5Gbps 手元スイッチ付き - サンワサプライUSB切替器 USB 5Gbps 手元スイッチ付き - サンワサプライ

2台のパソコンで最大4台までのUSB機器を切替えて共有できます。
ドライバーのインストールが不要で、接続するだけですぐに使用することができます。
USBマウス、USBキーボード、USBメモリ、USBカメラ、プリンターなど複数のUSBデバイスを2台のパソコンで切替えて共有するのに最適です。
1ポートはType-Cに対応しておりますので、Type-Cデバイスも利用可能です。
ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチが付属し、本製品を離れた場所に置いても操作可能です。
手元スイッチは付属の面ファスナーを使用することで、操作しやすい場所に固定して操作できます。
面ファスナーが付属しており、手元スイッチをデスク裏やデスク脚など好きな場所に設置できますので、シームレスな操作が可能です。
切替器ーPC間のケーブルを90cmにしている為、デスク下などに置いたデスクトップパソコンなどでも取り回しが楽になります。

内容量
1個
注意
※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/3.0)ポートが必要です。
※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。給電用USBポート 入力電力:5V/3A
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06835408SW-USS24
¥7,200
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする