- 仕様
- ●RS-232C:L:DB-9 メス(Black)、R:DB-9ピン オス(Black)●操作モード選択:L:プッシュボタン×1●DIP:L:2極×1●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)
- セット内容
- 電源アダプター×2、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、マウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1
- 質量(kg)
- L:0.32(0.7lb)、R:0.31(0.68lb)
- 電源
- DC電源ジャック×1(Black)
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 消費電力
- L:DC5V:2.59W:28BTU/h、R:DC5V:1.88W:13BTU/h
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- L:128×82.1×25 、R:128×81.5×25
- 材質(ケース)
- メタル
- 準拠規格
- HDMI(4K/60Hz)、4K HDR、HDCP2.3対応
- 最大解像度
- 最大3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、4K×2K @ 60Hz (4:4:4) 最大70m (Cat 6/6a /ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル),1920×1080 @ 60Hz (4:4:4) 最大100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル、ロングリーチモード有効時)
- LED
- 【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ】R:1(Orange)【コンソールステータス】L:2(Orange)、R:1(Orange)
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 保管温度(℃)
- -20~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- コンソールポート:HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×1(White)(キーボード/マウス専用)、KVMポート:L:HDMI メス×1(Black)、USB Type-B メス×1(White)
- グリーンマーク
- 認定