曜日別特売

産業用送風機 リングブロワ

産業用送風機 リングブロワ - テラル産業用送風機 リングブロワ - テラル

欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応(単相機種はRoHSのみ対応)
国際レベルの保護等級IP54(電動機部、三相機種のみ)
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)
吸込全閉締め切り運転対応形(50~90タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)
【標準形:40~60タイプ】
・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応
・吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)
・ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~60タイプ)
・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)
・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~60-eタイプ)
【標準形・大容量:70~90-eタイプ】
・大幅な小形・軽量化を実現
・吸込全閉締め切り運転形
・ブロワ部オイルシールレス構造の採用
・耳障りな高周波を低減[従来品比▲10dB(A)]
・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応
・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)
・配管相フランジ方式を採用
・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(70~90-eタイプ)

電圧(V)
三相200/200・220
電動機仕様
トップランナー効率
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
最大電流(A)
最大静圧(kPa)
最大吐出空気量(m3/min)
定格値静圧(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82742601VFZ9015A-E50吸込:24.5、吐出:26.4吸込:21.4、吐出:25.513吐出:14.7
¥975,600
¥929,800
¥1,022,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744220VFZ9016A-E60吸込:36.5-35、吐出:39.7-38吸込:27.6、吐出:31.415.5吐出:14.7
¥975,600
¥929,800
¥1,022,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744387VFZ501AF-E50/60吸込:6.1/7.0-6.7、吐出:6.5/7.9-7.5吸込:13.7/17.3、吐出:14.7/19.63.4/4.0吐出:6.86
¥263,300
¥259,800
¥285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745060VFZ401AF-E50/60吸込:2.7/3.3-3.1、吐出:3.0/3.8-3.6吸込:9.4/12.9、吐出:10.4/14.12.0/2.5吐出:4.9
¥196,900
¥189,800
¥208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745821VFZ601AF-E50/60吸込:10/12-11.5、吐出:10.6/12.7-12.5吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.54.2/5.5吐出:9.81
¥321,500
¥299,800
¥329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする