曜日別特売
VFZ601AF-E 産業用送風機 リングブロワ テラル 82745821

VFZ601AF-E 産業用送風機 リングブロワ テラル 82745821
VFZ601AF-E 産業用送風機 リングブロワ テラル 82745821

産業用送風機 リングブロワ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.5
吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.5
吸込:9.4/12.9、吐出:10.4/14.1
吸込:13.7/17.3、吐出:14.7/19.6
吸込:21.4、吐出:25.5
吸込:27.6、吐出:31.4
内容量1個注文コード82745821品番VFZ601AF-E
参考基準価格(税別)¥321,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応(単相機種はRoHSのみ対応)
国際レベルの保護等級IP54(電動機部、三相機種のみ)
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)
吸込全閉締め切り運転対応形(50~90タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)
【標準形:40~60タイプ】
・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応
・吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)
・ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~60タイプ)
・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)
・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~60-eタイプ)
【標準形・大容量:70~90-eタイプ】
・大幅な小形・軽量化を実現
・吸込全閉締め切り運転形
・ブロワ部オイルシールレス構造の採用
・耳障りな高周波を低減[従来品比▲10dB(A)]
・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応
・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)
・配管相フランジ方式を採用
・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(70~90-eタイプ)

周波数(Hz)
50/60
最大電流(A)
吸込:10/12-11.5、吐出:10.6/12.7-12.5
最大静圧(kPa)
吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.5
最大吐出空気量(m3/min)
4.2/5.5
定格値静圧(kPa)
吐出:9.81
電圧(V)
三相200/200・220
最大出力(kW)
吸込:2.3/3.3
吐出特性最大出力(kW)
2.5/3.4
定格風量(m3/min)
吐出:3.2/4.4
電動機仕様
トップランナー効率
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする