曜日別特売

産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス)

産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス) - テラル

トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)
豊富なラインナップ。
流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。
標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。
屋外仕様の対応が可能。
高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)

電圧(V)
三相200
モーター
トップランナー効率
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全120種類を絞り込む
最大風量(m3/min)
周波数(Hz)
最大静圧(kPa)
定格電流(A)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電流(A)
最大静圧(kPa)
回転方向
最大風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82742585KTS-6370-BH-L-E6013.24.46左回転67
¥2,240,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742628KTS-6150-TV-L-E605.83左回転33
¥1,680,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742637KTS-5370-BH-L-E5013.64.46左回転67
¥2,240,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742680KTS-5370-TH-L-E5013.64.46左回転67
¥2,240,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742689KTS-B370-TH-L-E6013.26左回転35
¥2,240,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742716KTS-6150-BH-R-E605.83右回転33
¥1,680,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742750KTS-6150T-TV-L-E605.83左回転33
¥1,860,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742759KTS-6370-TV-L-E6013.24.46左回転67
¥2,240,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742768KTS-5075-TV-R-E503.22.42右回転23
¥1,150,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742786KTS-B150T-TH-R-E605.83.74右回転20
¥1,950,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742795KTS-5220T-TV-R-E508.63.5右回転42
¥2,030,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742820KTS-B150T-TH-L-E605.83.74左回転20
¥1,950,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742838KTS-6150-TH-R-E605.83右回転33
¥1,680,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742908KTS-6075T-BH-R-E6032.25右回転23
¥1,320,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742951KTS-6220T-TH-L-E608.43.52左回転44
¥2,030,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742969KTS-B150T-BH-L-E605.83.74左回転20
¥1,950,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743057KTS-5370-BH-R-E5013.64.46右回転67
¥2,240,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743066KTS-6370T-TV-R-E6013.24.46右回転67
¥2,440,000
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743091KTS-5150T-TV-L-E5063左回転33
¥1,860,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743109KTS-5150T-TH-L-E5063左回転33
¥1,860,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743127KTS-5220T-TH-L-E508.63.5左回転42
¥2,030,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743145KTS-5150T-TV-R-E5063右回転33
¥1,860,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743161KTS-5075T-TV-L-E503.22.42左回転23
¥1,320,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743215KTS-B150T-TV-R-E605.83.74右回転20
¥1,950,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743231KTS-5075-BH-R-E503.22.42右回転23
¥1,150,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743346KTS-B075-TH-R-E6033.16右回転13.5
¥1,620,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743371KTS-6150T-BH-R-E605.83右回転33
¥1,860,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743398KTS-5370T-BH-R-E5013.64.46右回転67
¥2,440,000
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743425KTS-B075T-TH-L-E6033.16左回転13.5
¥1,800,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743459KTS-B370T-BH-L-E6013.26左回転35
¥2,450,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743486KTS-6075-BH-R-E6032.25右回転23
¥1,150,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743511KTS-B075-BH-L-E6033.16左回転13.5
¥1,620,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743529KTS-B370T-TV-L-E6013.26左回転35
¥2,450,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743547KTS-B220-BH-L-E608.44.62左回転30
¥1,850,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743565KTS-B220T-TV-L-E608.44.62左回転30
¥2,040,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743581KTS-B370T-TV-R-E6013.26右回転35
¥2,450,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743635KTS-B150-BH-L-E605.83.74左回転20
¥1,770,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743669KTS-5150T-BH-R-E5063右回転33
¥1,860,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743678KTS-5075T-TH-R-E503.22.42右回転23
¥1,320,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743687KTS-5370-TV-R-E5013.64.46右回転67
¥2,240,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743730KTS-6075-TV-R-E6032.25右回転23
¥1,150,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743739KTS-6220-TV-L-E608.43.52左回転44
¥1,840,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743748KTS-6150T-TV-R-E605.83右回転33
¥1,860,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743836KTS-B075T-BH-L-E6033.16左回転13.5
¥1,800,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743870KTS-5075-BH-L-E503.22.42左回転23
¥1,150,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743897KTS-5370-TV-L-E5013.64.46左回転67
¥2,240,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743906KTS-5150-TV-R-E5063右回転33
¥1,680,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743967KTS-5220T-TV-L-E508.63.5左回転42
¥2,030,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743985KTS-B220T-BH-R-E608.44.62右回転30
¥2,040,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744028KTS-5150T-BH-L-E5063左回転33
¥1,860,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする