曜日別特売
KTS-6370-BH-L-E 産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス) テラル 82742585

産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し36日以内出荷とは
この商品は最大風量・周波数など120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大風量(m3/min)
67
周波数(Hz)
60
注文コード
82742585
品番
KTS-6370-BH-L-E
参考基準価格(税別)¥2,240,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000

トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)
豊富なラインナップ。
流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。
標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。
屋外仕様の対応が可能。
高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)

周波数(Hz)
60
定格電流(A)
13.2
最大静圧(kPa)
4.46
回転方向
左回転
最大風量(m3/min)
67
電圧(V)
三相200
モーター
トップランナー効率
使用温度
標準形
公称出力(kW)
3.7
吐出方向
下部水平
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする