曜日別特売

GVCプロコン(ベーンポンプ)

GVCプロコン(ベーンポンプ) - 日本オイルポンプ

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

極数
4P
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)シール
モーター
プロコンポンプ:PM(モータ形式)
圧力調整範囲(MPa)
-
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし
回転方向
右(ネームプレートから見て)
内容量
1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。
全30種類を絞り込む
吐出量(L/min)
最大吐出圧力(MPa)
電圧(V)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
電圧(V)
回転数(min-1[r.p.m])
吐出量(L/min)
最大吐出圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827502152507A-PM750-1フランジ取付形100/2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥166,500
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827505112604A-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)0.6/0.5(50/60Hz)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827515362502A-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥132,300
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827520601604A-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.2/1(50/60Hz)
¥123,500
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827527352504A-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)1.4/1.2(50/60Hz)
¥132,300
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827527691607A-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.3/1.1(50/60Hz)
¥123,500
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827530581609A-PM400-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥142,900
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827531462602A-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)0.8/0.7(50/60Hz)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827532411609A-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.2(50/60Hz)
¥123,500
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827540992507A-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)0.5/0.4(50/60Hz)
¥112,900
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827541691604A-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.2/1(50/60Hz)
¥138,400
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827546681610A-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.3(50/60Hz)
¥123,500
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
827547992503A-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)0.7/0.6(50/60Hz)
¥112,900
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827561381622A-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥123,500
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827565491504A-PM400-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
82756680CO1504A-PM260-1Vバンド取付形1001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥103,800
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
827573372507A-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)0.5/0.4(50/60Hz)
¥127,800
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827581591604A-PM400-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥142,900
¥139,800
¥153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
827585881605A-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.3(50/60Hz)
¥123,500
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827588772504A-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)0.6/0.5(50/60Hz)
¥112,900
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827593061621A-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥123,500
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827597171508A-PM400-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827598212603A-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)0.7/0.6(50/60Hz)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
82759970CO1604A-PM260-1Vバンド取付形1001450/1750(50/60Hz)0.8~6.1(小容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥141,900
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
827600312605A-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)0.6/0.5(50/60Hz)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827602412506A-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)1.2/1(50/60Hz)
¥132,300
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827604512506A-PM750-1フランジ取付形100/2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)1.4/1.4(50/60Hz)
¥166,500
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827608102607A-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)0.5/0.4(50/60Hz)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827609072503A-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)1.4/1.3(50/60Hz)
¥132,300
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827589652504A-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1725(50/60Hz)6.4~15.5(中容量)0.6/0.5(50/60Hz)
¥127,800
¥119,800
¥131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする