曜日別特売

GVCプロコン(ベーンポンプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は吐出量・電圧・モータ出力など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吐出量(L/min)
6.4~15.5(中容量)
電圧(V)
100/200
モータ出力(W)
750
注文コード
82750215
品番
2507A-PM750-1
参考基準価格(税別)¥166,500販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

取付
フランジ取付形
電圧(V)
100/200
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1725(50/60Hz)
吐出量(L/min)
6.4~15.5(中容量)
最大吐出圧力(MPa)
1.4/1.4(50/60Hz)
極数
4P
寸法L(mm)
403.9
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)シール
寸法A(mm)
85.4
寸法F(mm)
70
寸法D(mm)
NPT1/2
寸法E(mm)
63.5
寸法B(mm)
51.6
寸法C(mm)
47.6
モーター
プロコンポンプ:PM(モータ形式)
圧力調整範囲(MPa)
-
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし
回転方向
右(ネームプレートから見て)
相数
モータ:単相
材質(ポンプ本体)
黄銅ポンプ
モータ出力(W)
750
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする