曜日別特売

GVCプロコン(ベーンポンプ)

GVCプロコン(ベーンポンプ) - 日本オイルポンプ

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

取付
フランジ取付形
極数
4P
寸法L(mm)
287.1
電圧(V)
200
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1750(50/60Hz)
材質(シール)
フッ素ゴムシール
寸法A(mm)
71.1
寸法F(mm)
52.5
寸法D(mm)
NPT3/8
寸法E(mm)
48.1
寸法B(mm)
45.2
寸法C(mm)
38.1
モーター
プロコンポンプ:PM(モータ形式)
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き
吐出量(L/min)
0.8~6.1(小容量)
回転方向
右(ネームプレートから見て)
相数
モータ:3相
材質(ポンプ本体)
黄銅ポンプ
モータ出力(W)
200
内容量
1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。
※圧力セットは、全量リリーフした時の圧力を示しています。実際は、圧力セット値よりも約0.3MPa低い圧力で開きます。
※リリーフバルブは設計上、一時的な超過圧力からしかポンプを保護できません。流量制御弁として使用しないでください。
※リリーフバルブの六角袋ナットは1.0~12.0N・mのトルクで締め付けてください。
※ニトリルに合わない液体や65℃を越える温度の液体については、フッ素ゴムが利用できます。プロコンポンプの使用可能液体温度は87℃までです。
※15
※XL-PM200-3の画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
最大吐出圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
圧力(MPa)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
最大吐出圧力(MPa)
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827498901504XHV-PM200-30.4~0.71.2/1(50/60Hz)0.7(工場出荷時のセット)
¥96,200
¥95,980
¥105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
827498991505XV-PM200-31.05~1.41.4/1.3(50/60Hz)1.2(工場出荷時のセット)
¥96,200
¥95,980
¥105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
827512561505XHV-PM200-30.4~0.71.4/1.3(50/60Hz)0.7(工場出荷時のセット)
¥96,200
¥95,980
¥105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
827517191521XV-PM200-31.05~1.41.4/1.4(50/60Hz)1.2(工場出荷時のセット)
¥96,200
¥95,980
¥105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
827531011509XV-PM200-31.05~1.41.4/1.2(50/60Hz)1.2(工場出荷時のセット)
¥93,500
¥92,980
¥102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
827557271507XHV-PM200-30.4~0.71.3/1.1(50/60Hz)0.7(工場出荷時のセット)
¥96,200
¥95,980
¥105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする