※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する最大吐出圧力(MPa)1.2/1(50/60Hz)
圧力調整範囲(MPa)0.4~0.7
内容量1個注文コード82749890品番1504XHV-PM200-3
参考基準価格(税別)¥96,200販売価格(税込)¥105,578販売価格(税別)
特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。