曜日別特売
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430

SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430
SST-ECS05 SilverStone 拡張カード SST-ECS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 82765430

SilverStone 拡張カード SST-ECS05

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82765430
品番
SST-ECS05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

・8 x SAS/SATAポート
・SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/sをサポート
・PCI-E Gen 3.0 x8、スループット64 Gbps
・ロープロファイル対応
・RAID 0, 1, 1E, 10対応

仕様
【ドライブサポート】SAS最大12Gb/s、SATA最大6Gb/s(最大1024台のSAS/SATAデバイスに対応)、【コントローラIC】LSISAS3008 RAIDオンチップ、【PCIカードタイプ】3.3Vアドインカード
質量(g)
91
ブラケット
フルハイトおよび低プロファイルブラケット
型番
SST-ECS05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×154×23
インターフェース
Mini-SAS HD SFF-8643 x 2 (Including SGPIO signal)、【接続】ロープロファイル - PCI Express 3.0 x8(64 Gbpsのスループット)
動作電圧
+12V +/- 8% ; 3.3V +/- 9%
RoHS指令(10物質対応)
対応
RAID機能
0、1、1E、10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする