曜日別特売
WP80SET Weller WP80 ハンダコテセット Weller 82764940

Weller WP80 ハンダコテセットWP80SET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82764940
品番
WP80SET
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

安全レスト付きはんだごて WP 80
はんだごて 80W、24V、先端グリップ位置付き
エネルギー需要の高い中型部品向け
WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業
幅広い種類の低温はんだ付けチップ
シルバーライン暖房技術
すぐに温まる

適合機種
PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3ME
セット内容
こて台:WSR201、はんだごて:WP80(80W、24V)、こて先:LT B
品番
【Weller品番】T0052918199N
消費電力(W)
80
先端
LTシリーズ
温度範囲(℃)
50 - 450
定格電圧(V)
24
対象
コテ先:LTシリーズ
加熱時間
10(50-350℃/秒)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする