曜日別特売

Weller WSP150 ハンダコテ

Weller WSP150 ハンダコテ - WellerWeller WSP150 ハンダコテ - Weller

シルバーライン加熱技術搭載、150W、24Vのはんだごて
最大限の蓄熱を必要とする高温用途向け
幅広い種類のLHTはんだ付けチップ
シルバーライン暖房技術

適合本体
PUD151・WR2・WR3M・WR3ME・WT1H・WT2M
品番
【Weller品番】T0052917099N
消費電力(W)
150
先端
LHTシリーズ
温度範囲(℃)
50 - 550
定格電圧(V)
24
対象
コテ先:LHT シリーズ
加熱時間
45(50-350℃/秒)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82764915WSP150
¥70,000
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする