曜日別特売
WSP150 Weller WSP150 ハンダコテ Weller 82764915

WSP150 Weller WSP150 ハンダコテ Weller 82764915
WSP150 Weller WSP150 ハンダコテ Weller 82764915

Weller WSP150 ハンダコテWSP150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82764915
品番
WSP150
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

シルバーライン加熱技術搭載、150W、24Vのはんだごて
最大限の蓄熱を必要とする高温用途向け
幅広い種類のLHTはんだ付けチップ
シルバーライン暖房技術

適合本体
PUD151・WR2・WR3M・WR3ME・WT1H・WT2M
品番
【Weller品番】T0052917099N
消費電力(W)
150
先端
LHTシリーズ
温度範囲(℃)
50 - 550
定格電圧(V)
24
対象
コテ先:LHT シリーズ
加熱時間
45(50-350℃/秒)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする