曜日別特売
ST430 エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747659

ST430 エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747659
ST430 エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747659
ST430 エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747659
ST430 エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747659
ST430 エンジン式手押し草刈機 ノウキナビプラス 82747659

エンジン式手押し草刈機

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量
1個
注文コード
82747659
品番
ST430
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

雑草との戦いに、力強い味方。手軽さとパワーを両立した手押し式エンジン草刈機。
1.25kw(約1.67馬力)のパワフルな空冷2サイクルエンジンを搭載し、密集した雑草や硬い茎も効率よく刈り取ります。肩掛け式に比べて体への負担が少なく、長時間の作業も快適に行えるのが特長です。
ナイロンコードとチップソーの2種類の刃が標準で付属しており、作業場所や草の種類に合わせて最適な刈り方が選択できます。
扱いやすい機体サイズと重量:全長650mm×全幅400mm×全高1,000mmのコンパクト設計と、機体質量11.2kgという手押し式ならではのバランスの良さで、取り回しが容易です。

用途
「ノウキナビプラス 手押し式エンジン草刈機 ST430」は、ご家庭の庭から小規模な農地、休耕地の管理まで、幅広いシーンで活躍する手押し式の草刈機です。
付属品
ナイロンコード、チップソー、取扱説明書、六角レンチ等工具類
出力(kW)
1.25 6500rpm(約1.67HP)
全長×全幅W×全高(mm)
全長650×全幅400×全高1000
燃料タンク容量(L)
1.1※混合燃料を使用します。ガソリン:2サイクルエンジンオイル 混合比(25:1)
機械本体質量(kg)
11.2
エンジン型式
空冷2サイクル縦型ピストンバルブ ガソリンエンジン
排気量(cc)
42.7
タイヤサイズ(mm)
直径約300、プラスティック樹脂製
注意
※ハンドル部分など、簡単な組み立てが必要となります。付属の取扱説明書に手順が記載されておりますので、そちらを参照しながら組み立ててください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする