曜日別特売
TOP-216HTFVB トロコイドポンプ 日本オイルポンプ 82751089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トロコイドポンプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
回転方向
反時計方向
形式
216
注文コード
82751089
品番
TOP-216HTFVB
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。

用途
低粘度、軽油、灯油、重油用。
取付
角フランジ
タイプ
囗径:標準Rc口径
形式
216
概略質量(kg)
5.1
寸法A(mm)
177.5
その他
トロコイド ポンプ:0.7Mpa
最高回転数(min-1[r.p.m])
1800
寸法D(mm)
Rc3/4
吐出量(L/min)
24.0/28.8(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]
最大吐出圧力(MPa)
0.7(使用可能)
回転方向
反時計方向
バルブ
リリーフバルブ:バルブ有
吐出量(cm3)
16(ポンプ軸回転あたり)
商品タイプ
ポンプ単品・小中容量
注意
※最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG2、油温:40℃時の値。_x000D_
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。_x000D_
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。_x000D_
※回転方向はポンプ軸側から見て。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする