トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。

用途
高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。
仕様
特殊仕樣(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:2.5Mpa
材質
トロコイドロータ:標準
最大吐出圧力(MPa)
2.5(使用可能)
材質(ベアリング)
標準
材質(Oリング)
フッ素ゴム
商品タイプ
ポンプ単品(高圧力タイプ)・小容量
材質(オイルシール)
フッ素ゴム
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※回転方向はポンプ軸側から見て。
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
形式
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
最高回転数(min-1[r.p.m])
形式
概略質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82751658TOP-12HG-VFイケール取付足無250012HG1.5116
¥34,200
¥33,980
¥37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
82757879TOP-11HGRI-VFイケール取付足有300011HG1.4111
¥37,600
¥36,980
¥40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
82758168TOP-11HGI-VFイケール取付足有300011HG1.4111
¥37,600
¥36,980
¥40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
82759525TOP-12HGR-VFイケール取付足無250012HG1.5116
¥34,200
¥33,980
¥37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
82760006TOP-11HG-VFイケール取付足無300011HG1.4111
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
82751965TOP-12HGI-VFイケール取付足有250012HG1.5116
¥38,800
¥37,980
¥41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする