曜日別特売

自吸式エンジンポンプSDP (プレッシャータイプ)

自吸式エンジンポンプSDP (プレッシャータイプ) - スーパー工業

灌漑に、散水に、農場に、建設現場などに使用可能です。

用途
高所及び長距離への多量送水に。
洗浄及びスプリンクラー用。
解体現場など広範囲への散水に。
杭及びパイプの地下挿入用。
緊急時の散水及び簡易消防用。
付属品
ホースジョイントASY(2個)、ホースバンド(3個)、ストレーナー、ナイロンネット
回転数(min-1[r.p.m])
3600
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全揚程(m)
揚水量(L/min)
口径(mm)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422681SDP50MH134-59527540050/50526×389×430
¥238,000
¥209,800
¥230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
07422690SDP80MH134-59537048080/50526×389×460
¥258,000
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする