フロート式/自動交互排水水中ポンプ UOY/UOY-W型

フロート式/自動交互排水水中ポンプ UOY/UOY-W型 - 櫻川ポンプ製作所
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
電圧(V)
出力(kW)
全揚程(m)
ケーブル長(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
電圧(V)
ケーブル長(m)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82762377UOY-40B170.4単相100-20058
¥136,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762420UOY-233KD322.2三相200/200-2201014
¥358,000
¥289,800
¥318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762465UOY-212190.75三相200/200-2201010
¥163,000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762481UOY-40BW170.4単相100-20058
¥158,000
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762621UOY-222KD291.5三相200/200-2201018
¥333,000
¥269,800
¥296,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762675UOY-232KB322.2三相200/200-2201020
¥363,000
¥299,800
¥329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762718UOY-40B170.4単相100-20058
¥136,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762745UOY-40BW170.4単相100-20058
¥158,000
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762770UOY-232KB322.2三相200/200-2201020
¥363,000
¥299,800
¥329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762910UOY-222KD291.5三相200/200-2201018
¥333,000
¥269,800
¥296,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762946UOY-212190.75三相200/200-2201010
¥163,000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762971UOY-222KDW291.5三相200/200-2201018
¥347,000
¥289,800
¥318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82763016UOY-212W190.75三相200/200-2201010
¥203,000
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82763086UOY-222KDW291.5三相200/200-2201018
¥347,000
¥289,800
¥318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82763165UOY-233KD322.2三相200/200-2201014
¥358,000
¥289,800
¥318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82763190UOY-212W190.75三相200/200-2201010
¥203,000
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする