曜日別特売

SP-220L(底水用)ケーシング合成ゴム製

SP-220L(底水用)ケーシング合成ゴム製 - 寺田ポンプ製作所

逆止弁搭載により、ポンプ停止時にホース内の水が逆流しにくい構造です。

全長(mm)
163
タイプ
非自動運転形
出力(kW)
0.22
電源(V)
100
全幅(mm)
163
全高(mm)
325
口径(Φmm)
25
吐出量(L/min)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
電流(A)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04158572SP-220L740-3214503.65
¥65,000
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04158669SP-220L740-3206603.46
¥65,000
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする