水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BNT型

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BNT型 - 鶴見製作所

スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。
また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。
当機種は、BN型にフロート浸水検出器を付けた仕様となります。

用途
合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。
下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。
電圧
三相200V
使用液
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
内容量
1台
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
周波数(Hz)
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
全揚程(m)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0573556865BNT42.22.25012.8~3.5650.10~1.38
¥1,180,000
¥829,800
¥912,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735577TOS100BNT47.57.56024~6.01000.15~2.60
¥2,080,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573558680BNT43.73.75017.3~4.0800.11~1.80
¥1,280,000
¥899,800
¥989,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735602100BNT411116026.9~8.01000.20~3.30
¥1,960,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735611TOS80BNT41.51.56012.4~3.0800.07~1.13
¥1,200,000
¥849,800
¥934,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735620TOS100BNT415155030.1~9.01000.23~3.85
¥2,830,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735629TOS100BNT415156031.1~9.01000.24~3.80
¥2,830,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735638TOS65BNT42.22.26013.4~3.5650.09~1.38
¥1,270,000
¥889,800
¥978,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735647100BNT47.57.55023.2~6.01000.15~2.70
¥1,830,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573565680BNT41.51.56012.4~3.0800.07~1.13
¥1,110,000
¥779,800
¥857,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735672TOS65BNT41.51.56012.4~3.0650.07~1.13
¥1,200,000
¥849,800
¥934,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735681TOS100BNT45.55.56020.1~5.01000.20~2.30
¥1,970,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573569065BNT43.73.75017.3~4.0650.11~1.75
¥1,280,000
¥899,800
¥989,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735699100BNT415155030.1~9.01000.23~3.85
¥2,580,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573570865BNT42.22.26013.4~3.5650.09~1.38
¥1,180,000
¥829,800
¥912,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735717TOS80BNT42.22.26013.4~3.5800.09~1.40
¥1,260,000
¥889,800
¥978,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573572680BNT42.22.26013.4~3.5800.09~1.40
¥1,170,000
¥819,800
¥901,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573574280BNT43.73.76017.9~4.0800.11~1.80
¥1,280,000
¥899,800
¥989,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735751TOS65BNT42.22.25012.8~3.5650.10~1.38
¥1,270,000
¥889,800
¥978,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735760TOS65BNT41.51.55011.9~3.0650.07~1.15
¥1,200,000
¥849,800
¥934,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735769TOS100BNT45.55.55019.2~5.01000.20~2.40
¥1,970,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735778TOS80BNT42.22.25012.8~3.5800.10~1.50
¥1,260,000
¥889,800
¥978,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735787TOS80BNT43.73.76017.9~4.0800.11~1.80
¥1,370,000
¥959,800
¥1,055,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573579665BNT41.51.55011.9~3.0650.07~1.15
¥1,110,000
¥779,800
¥857,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573581280BNT42.22.25012.8~3.5800.10~1.50
¥1,170,000
¥819,800
¥901,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735821100BNT45.55.56020.1~5.01000.20~2.30
¥1,730,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735830100BNT411115026.6~8.01000.21~3.40
¥1,960,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735839TOS100BNT47.57.55023.2~6.01000.15~2.70
¥2,080,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735848100BNT415156031.1~9.01000.24~3.80
¥2,580,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573585765BNT43.73.76017.9~4.0650.11~1.62
¥1,280,000
¥899,800
¥989,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573586665BNT41.51.56012.4~3.0650.07~1.13
¥1,110,000
¥779,800
¥857,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0573588280BNT41.51.55011.9~3.0800.07~1.15
¥1,110,000
¥779,800
¥857,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735891TOS100BNT411116026.9~8.01000.20~3.30
¥2,200,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735900TOS100BNT411115026.6~8.01000.21~3.40
¥2,200,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735909TOS80BNT43.73.75017.3~4.0800.11~1.80
¥1,370,000
¥959,800
¥1,055,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735918TOS80BNT41.51.55011.9~3.0800.07~1.15
¥1,200,000
¥849,800
¥934,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735927100BNT47.57.56024~6.01000.15~2.60
¥1,830,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735936100BNT45.55.55019.2~5.01000.20~2.40
¥1,730,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735952TOS65BNT43.73.76017.9~4.0650.11~1.62
¥1,370,000
¥959,800
¥1,055,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05735961TOS65BNT43.73.75017.3~4.0650.11~1.75
¥1,370,000
¥959,800
¥1,055,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする