曜日別特売

DSF形 フロートポンプ/表層液回収用

DSF形 フロートポンプ/表層液回収用 - 寺田ポンプ製作所

フロート+ジャバラ式表層液吸い込み装置で水位変動でも調整不要です。運転可能最低水位以上であれば水位変動にも追従します。小型、軽量で持ち運びが容易です。円形マンホール内径Φ600に入ります。浮上油、浮遊物を回収、排出します。ボルテックスタイプの水中ポンプを採用し、固形物でも詰まりにくい構造です。

用途
廃水ピット・集中クーラントタンクの浮上油、浮遊物回収に。
仕様
【液質】清水、固形物の無い汚水、クーラント液用
口径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※放流(排水)の前には、必ず液質の確認を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
周波数(Hz)
電源(V)
出力(kW)
全揚程(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電源(V)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04345386DSF-250T742-03270.2560三相2006
オープン
¥589,800
¥648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345402DSF-151742-03200.1550単相1004.8
オープン
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345429DSF-150742-03220.1560単相1006
オープン
¥489,800
¥538,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345456DSF-151742-03210.1560単相1006
オープン
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345472DSF-150742-03170.1550単相1004.8
オープン
¥489,800
¥538,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345481DSF-250T742-03190.2550三相2006
オープン
¥589,800
¥648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345542DSF-251T742-03250.2550三相2006
オープン
¥689,800
¥758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345587DSF-251T742-03180.2560三相2006
オープン
¥689,800
¥758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする