曜日別特売

プロコンポンプ(モータ付)

プロコンポンプ(モータ付) - 日本オイルポンプ

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

極数
4P
材質(シール)
フッ素ゴムシール
モーター
プロコンポンプ:PM(モータ形式)
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き
回転方向
右(ネームプレートから見て)
内容量
1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。_x000D_
※圧力セットは、全量リリーフした時の圧力を示しています。実際は、圧力セット値よりも約0.3MPa低い圧力で開きます。_x000D_
※リリーフバルブは設計上、一時的な超過圧力からしかポンプを保護できません。流量制御弁として使用しないでください。_x000D_
※リリーフバルブの六角袋ナットは1.0~12.0N・mのトルクで締め付けてください。_x000D_
※ニトリルに合わない液体や65℃を越える温度の液体については、フッ素ゴムが利用できます。プロコンポンプの使用可能液体温度は87℃までです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
電圧(V)
回転数(min-1[r.p.m])
圧力調整範囲(MPa)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827505561605XV-PM-200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)1.05~1.40.8~6.1(小容量)
134,300
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82752936CO1504XHV-PM260-1Vバンド取付形1001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
114,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
827557791607XV-PM-200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)1.05~1.40.8~6.1(小容量)
134,300
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
827571272504XV-PM-400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)1.05~1.46.4~15.5(中容量)
143,100
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827602861605XLV-PM-200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.7~1.00.8~6.1(小容量)
134,300
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする