曜日別特売

プロコンポンプ(モータ付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
吐出量(L/min)
0.8~6.1(小容量)
電圧(V)
200
注文コード
82750556
品番
1605XV-PM-200-3
参考基準価格(税別)¥134,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

取付
フランジ取付形
電圧(V)
200
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1750(50/60Hz)
圧力調整範囲(MPa)
1.05~1.4
吐出量(L/min)
0.8~6.1(小容量)
極数
4P
寸法L(mm)
287.1
材質(シール)
フッ素ゴムシール
寸法A(mm)
71.1
寸法F(mm)
52.5
寸法D(mm)
NPT3/8
寸法E(mm)
48.1
寸法B(mm)
45.2
寸法C(mm)
38.1
モーター
プロコンポンプ:PM(モータ形式)
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き
最大吐出圧力(MPa)
1.4/1.3(50/60Hz)
回転方向
右(ネームプレートから見て)
相数
モータ:3相
材質(ポンプ本体)
ステンレススチールポンプ
モータ出力(W)
200
圧力(MPa)
1.2(工場出荷時のセット)
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。_x000D_
※圧力セットは、全量リリーフした時の圧力を示しています。実際は、圧力セット値よりも約0.3MPa低い圧力で開きます。_x000D_
※リリーフバルブは設計上、一時的な超過圧力からしかポンプを保護できません。流量制御弁として使用しないでください。_x000D_
※リリーフバルブの六角袋ナットは1.0~12.0N・mのトルクで締め付けてください。_x000D_
※ニトリルに合わない液体や65℃を越える温度の液体については、フッ素ゴムが利用できます。プロコンポンプの使用可能液体温度は87℃までです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする