熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし

熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし - 八光電機熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし - 八光電機熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし - 八光電機熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし - 八光電機熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし - 八光電機熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし - 八光電機熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし - 八光電機熱風発生機 乾燥用熱風ヒーター ホットドライヤー HASシリーズ コントローラーなし - 八光電機

コントローラーおよび、電装部分がありませんので、機器組み込みに最適です。
ステンレスヒーターを使用していますので、耐久性に優れています。
小型でも高容量、安全性にも優れています。
150℃循環使用に対応しています。

用途
乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。
洗浄後の水滴除去・乾燥に。
電子部品の接着後の乾燥・硬化に。
塗装部品の予熱及び乾燥に。
食品機材の加熱・殺菌・解凍に。
動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。
チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。
ゴム成型品の二次加硫に。
キャップシールの熱収縮に。
材質
筐体:アルスター鋼板
内容量
1台
注意
※筐体:アルスター鋼板
※気体温度は最高使用温度以下でご使用下さい。
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※改造は行わないで下さい。
※爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kW)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HAS4551 8276162582761625HAS4551719-09975250407350
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
HAS4020 8276165982761659HAS4020719-09882220360328
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする