曜日別特売

省エネ水中ポンプ USF型

省エネ水中ポンプ USF型 - 櫻川ポンプ製作所
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
電圧(V)
出力(kW)
全揚程(m)
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
電圧(V)
ケーブル長(m)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82762350USF-40AT170.4三相200/200-22058
¥78,000
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82762858USF-212A180.75三相200/200-2201010
¥117,000
¥93,980
¥103,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年11月5日
82762937USF-212A180.75三相200/200-2201010
¥117,000
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82763007USF-40B170.4単相100-20058
¥70,000
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82763095USF-40AT170.4三相200/200-22058
¥78,000
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82763120USF-40B170.4単相100-20058
¥70,000
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする