アイコーエンジニアリング
クリップチャック
クリップタイプの微小荷重用引張治具。
ワークの固定が簡単。
容量
0.5N
質量(g)
56
方式
クリップ式
刃のサイズ(mm)
25×25
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766340
MODEL-225
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください