アイコーエンジニアリング
クリップチャック
MODEL-225
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82766340
品番
MODEL-225
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クリップタイプの微小荷重用引張治具。
ワークの固定が簡単。
容量
0.5N
質量(g)
56
方式
クリップ式
刃のサイズ(mm)
25×25
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】3