デジタル表示計
小型、軽量、低価格の簡易型デジタル表示計
DATA HOLD 機能あり。
PEAK HOLD 機能あり。
外部RESET 機能あり。
ONE TOUCH AUTO ZERO 機能あり。
HIGH、LOW値の任意設定可能。
ANALOG出力
- その他
- 【レスポンス】10、100、1kHz
- 寸法(mm)
- 96×48×138.5
- 質量(kg)
- 2
- 電源
- AC100V、110V、200V、220Vのいずれか発注時指定
- アナログ出力
- 電圧:DC0~±10V、電流:0(4)~20mA
- 表示範囲
- 99999、-19999
- 主な用途
- 荷重計測
- 印加電圧(V)
- DC5V
- 変換速度
- 【A/D】15回/秒
- 信号入力
- DC0.5~3.5mV/V
- 内容量
- 1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ

















