曜日別特売
MODEL-0218B デジタル表示計 アイコーエンジニアリング 82765518

デジタル表示計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82765518
品番
MODEL-0218B
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

小型、軽量、低価格の簡易型デジタル表示計
DATA HOLD 機能あり。
PEAK HOLD 機能あり。
外部RESET 機能あり。
ONE TOUCH AUTO ZERO 機能あり。
HIGH、LOW値の任意設定可能。
ANALOG出力

その他
【レスポンス】10、100、1kHz
寸法(mm)
96×48×138.5
質量(kg)
2
電源
AC100V、110V、200V、220Vのいずれか発注時指定
アナログ出力
電圧:DC0~±10V、電流:0(4)~20mA
表示範囲
99999、-19999
主な用途
荷重計測
印加電圧(V)
DC5V
変換速度
【A/D】15回/秒
信号入力
DC0.5~3.5mV/V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする